曜日別特売
CDUK25-10S-M9BWL フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-10S SMC 23310246

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK25-10S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23310246
品番
CDUK25-10S-M9BWL
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 押出し単動形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする