曜日別特売
MDUB25-120DZ-A93L プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-120DZ SMC 23325305

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-120DZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23325305
品番
MDUB25-120DZ-A93L
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
120
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする