曜日別特売
MDUB25-130DZ-M9BLS プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-130DZ SMC 23325454

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-130DZ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23325454
品番
MDUB25-130DZ-M9BLS
参考基準価格(税別)¥13,860販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
130
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする