曜日別特売
MDUB25-150DMZ-M9PL プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-150DMZ SMC 23325585

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-150DMZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
注文コード
23325585
品番
MDUB25-150DMZ-M9PL
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする