曜日別特売
MDUWB32-150DMZ-M9BWVL プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB32 SMC 23332628

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
23332628
品番
MDUWB32-150DMZ-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥23,490販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
150
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする