曜日別特売
MDUWB32-75DZ-M9BAVL プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB32 SMC 23332725

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
23332725
品番
MDUWB32-75DZ-M9BAVL
参考基準価格(税別)¥23,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
75
作動方式
(D) 複動形
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ種類
M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする