曜日別特売
MDUWB40TF-10DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB40TF SMC 23332944

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB40TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23332944
品番
MDUWB40TF-10DMZ
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする