曜日別特売
MUB40-15SMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB40 SMC 23333538

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)15
作動方式(S) 単動押出し形
内容量1個注文コード23333538品番MUB40-15SMZ
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
ストローク(mm)
15
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする