※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB40
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
80
15
199
80
90
作動方式
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
(D) 複動形
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333556
品番
MUB40-80DMZ
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
80
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
CADデータダウンロード