※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB50TF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
10
10
135
20
230
45
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333644
品番
MUB50TF-10DZ
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード