※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB50TF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
135
10
135
20
230
45
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333653
品番
MUB50TF-135DMZ
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
135
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
CADデータダウンロード