曜日別特売
MUB50TN-125DMZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB50TN SMC 23333696

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB50TN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)125
内容量1個注文コード23333696品番MUB50TN-125DMZ
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
125
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする