※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB63TF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
125
120
125
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23333748
品番
MUB63TF-125DZ
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
125
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード