曜日別特売
MUWB40-55DZ プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUWB40 SMC 23334274

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUWB40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)55
内容量1個注文コード23334274品番MUWB40-55DZ
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
55
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする