曜日別特売
MGGMB40-350-M9BWL ガイド付シリンダ (MGGMB40-3~) SMC 23393736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB40-3~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
350
オートスイッチ種類
M9BW
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23393736
品番
MGGMB40-350-M9BWL
参考基準価格(税別)¥79,150販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

ストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする