曜日別特売
MGGMB50-100-XC37 ガイド付シリンダ (MGGMB50-1~) SMC 23399397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB50-1~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
軸受種類
(M) すべり軸受
注文コード
23399397
品番
MGGMB50-100-XC37
参考基準価格(税別)¥84,810販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

仕様
(-XC37) 管接続ポートの絞り径を大きくする
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする