曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-29~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
290
注文コード
23555901
品番
MGPL32-290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥76,400

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
290
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23555901MGPL32-29016665696MGPL32-290ZMGPL32-290Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-29~) SMC 16665696ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-29~)SMC1個
¥75,980
税込¥83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MGPL32-290 ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-29~) SMC 複動形 ボールプッシュ軸受 【通販モノタロウ】