ラ-T881R クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙 コクヨ 23557765

クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) サイズB5-S 注文コード23557765 品番ラ-T881R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

穴が大きく穴数が少ない連結とじ穴を採用しているので、とじ具に通しやすくなりました。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。

サイズB5-S 穴数2・26穴対応 材質再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PPを使用 寸法(縦×横)(mm)262×206 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)192×258

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23557765 ラ-T881R 23557747 ラ-T881B クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙 コクヨ クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙 コクヨ 1パック(10枚) 519 税込571 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23557686
2020-06-08
用途:
お客様への書類提出
建設業・工事業

クリヤーブックの中に入っている用紙は、とても良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする