コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
23557817
品番
ラ-T884B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
穴が大きく穴数が少ない連結とじ穴を採用しているので、とじ具に通しやすくなりました。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
サイズ
B4-S
色
青
グリーン購入法
適合
穴数
2・36穴対応
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PPを使用
寸法(縦×横)(mm)
370×283
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
267×366