コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
サイズ
B6-E
色
グレー
注文コード
23557878
品番
ラ-T888M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
穴が大きく穴数が少ない連結とじ穴を採用しているので、とじ具に通しやすくなりました。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
サイズ
B6-E
色
グレー
穴数
2・13穴対応
材質
再生材配合率/ポケット:R-PP40%/ポケット:R-PPを使用
寸法(縦×横)(mm)
133×206
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
192×129
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23557878
ラ-T888M
23557862
ラ-T888B
クリヤーブック(ウェーブカットポケット)用替紙
コクヨ
1パック(10枚)
¥
339
欠品中
税込
¥
373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です