曜日別特売
VXD1 携帯型デジタルトランシーバー スタンダード 23584164

 

VXD1 携帯型デジタルトランシーバー スタンダード 23584164
VXD1 携帯型デジタルトランシーバー スタンダード 23584164
VXD1 携帯型デジタルトランシーバー スタンダード 23584164
VXD1 携帯型デジタルトランシーバー スタンダード 23584164
VXD1 携帯型デジタルトランシーバー スタンダード 23584164

携帯型デジタルトランシーバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード23584164品番VXD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,800

簡単な登録手続きで使える1Wデジタルトランシーバー。個人の免許・資格は不要。
特定小電力トランシーバーのように小型・軽量コンパクトながら100倍の出力で広いエリアをカバー。優れた防塵・防止性と便利な機能を兼ね備え、使用環境を問わず幅広いシーンの連絡をサポートします。
小型で軽量。本体は幅55mm、高さ91mm、質量も約186gと軽く、屋外、屋内問わず幅広いシーンでご利用いただけます。
高い防塵・防水性IP67。雨天の使用や粉じんの舞う激しい環境でも安心して使えるIP67の耐久性を誇ります。
優れた操作性。シンプルなボタン配置で直観的かつ簡単な操作で通信ができるので初めてでもスムーズな連絡ができます。
マイクロUSB充電端子を装備。広く普及しているマイクロUSB充電端子を本体に装備し、付属の充電器がない場面でも市販のUSBケーブルを使用しパソコンなどに接続して充電することが可能です。
騒音下でも安心の大音量500mW。騒音の激しい環境でも500mWの大音量でスムーズなコミュニケーションを実現します。
デジタル方式ならではのクリアな音質。アナログに比べノイズの少ないクリアな音声で通信が可能です。
会話のプライバシーを守る秘話機能。32767通りの高度な秘話コードの設定ができ、通信のプライバシーを保護します。

種類デジタルトランシーバ付属品アンテナ(ATU-12J)、ベルトクリップ、リチウムイオン充電パック(BT7X)、シングルユニット休息充電器、ACアダプタ、登録申請書一式、登録申請の手引きトラスコ品番829-0780使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)DC3.7本体質量(g)186(アンテナ、電池パック含む)機能2チャンネルスキャン、ワンタッチミュート、3段階の出力設定、13時間のロングライフ運用、個別・グループ呼び出し、緊急アラーム通信方式単信方式アズワン品番64-9538-54電池使用時間(時間)約13(スーパーセーブ機能ON)、約10(スーパーセーブ機能OFF)送受信周波数(MHz)1~30ch:351.2000~351.38125、上空5ch:351.16875~351.19375(受信のみ)変調方式4値FSK本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×91×27(アンテナ及び突起部含まず)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23584164
2022-11-01
用途: 緊急用
社会福祉法人つくし福祉会教育・研究機関

同じ商品を使っていて、追加購入しました。商品が違うと個別通話ができないので、同じものが手に入ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする