パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 使用流体圧縮空気 注文コード23584776 品番4GA250R-C6-E2-3
参考基準価格(税別)¥13,730 販売価格(税込) ¥13,596
販売価格(税別)
12,360
この商品は定格電圧・使用流体・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る

安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。

ポート数5 使用流体圧縮空気 定格電圧(V)DC24 接続口径Φ6ワンタッチ継手 オプションノンロック・ロック共用手動装置 種類単体バブルダイレクト配管 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 使用圧力(MPa)0.2〜0.7 型番4GA2 流体温度(℃)5〜55 耐圧力(MPa)1.05 給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。) 耐衝撃(m/s2)300以下 耐振動(m/s2)50以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm)300 パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃)-5〜55(凍結なきこと) 切換位置区分3位置PAB接続 電線接続方式E型コネクタ(上・横方向共用) サージキラー・ランプ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする