DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
D610
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
21
注文コード
23612225
品番
322955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
HONDA「CRF1000Lアフリカツイン」のOEワランティタイヤ。
タイヤサイズ
90/90-21M
リム径(inch)
21
タイプ
WT
適合部位
フロント
適合車種
ホンダ CRF1000Lアフリカツイン フロントタイヤ
主な適合車種
CRF1000L AfricaTwin 2016-2016年式:フロントに使用
速度記号/荷重表示
54H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23612225
322955
50002655
328863
D610
DUNLOP(ダンロップ)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
品番が変更になりました