MY1H16-250-M9NVL-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-250 SMC 23613924

※サンプル画像 (下から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-250

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
配管形式
(-) 標準形
注文コード
23613924
品番
MY1H16-250-M9NVL-XC56
参考基準価格(税別)¥98,290販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕様
(-XC56) ノックピン穴付
ストローク(mm)
250
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする