曜日別特売
5381 ステン 10ミリチャンネル HL 3000 スリーナイン島野 23673168

ステン 10ミリチャンネル HL 3000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23673168
品番
5381
参考基準価格(税別)¥3,438販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
寸法L(mm)
3000
寸法H(mm)
10.4
寸法T(mm)
0.6
寸法W(mm)
10.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,800/税込¥4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする