スリーナイン島野
ステン 40ミリチャンネル HL 2000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23673317
品番
5445
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
15.6
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
40.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
40