曜日別特売
5450 ステン 45ミリチャンネル HL 2000 スリーナイン島野 23673335

ステン 45ミリチャンネル HL 2000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
23673335
品番
5450
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
寸法L(mm)
2000
寸法H(mm)
15.7
寸法T(mm)
0.8
寸法W(mm)
45.2
仕上
HL
適合厚さ(mm)
45

地域運賃

地域単位配送費
茨城県数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする