※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
(1件のレビュー)
内容量1セット
適合メーカーHONDA
適合車種CB400SF (04-13)
仕様ABS車輌への装着不可です。
注文コード23688613
品番STP144FB
 
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
 
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様など1080種類から選べます
他の種類を見る
 
メーカー名:スウェッジラインプロ
メーカー品番:SAPB0009FB
「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。
備考:ABS車専用です
適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17
タイプ: h型2本タイプ
素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)
色: レッド&ブルー/ブラックホース