※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(1軸) MY2Hシリーズ MY2H25G-400H7
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
右側ストローク調整ユニット
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
注文コード
23689454
品番
MY2H25G-400H7-M9BL
参考基準価格(税別)
¥139,980
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
右側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&ロングスペーサ付
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
400
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード