※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1セット
適合メーカーHONDA
適合車種CBR600RR (03-04)
注文コード23689688
品番SAPB136FT
参考基準価格(税別)¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様など1080種類から選べます
他の種類を見る
ABSに完全対応。止まるのが気持ちいい高品質ブレーキホース。
ジャーナリストやユーザーから寄せられた言葉は「実に上質」「気持ちがいい」「ABSの作動が手に取るようにわかる」その名は、スウェッジラインプロです。
ABSユニット専用パーツを開発
ABS接続パイプ変換ブロックやABSユニットアダプターを独自に開発。
スウェッジラインブレーキホースの装着を可能にしました。
2通りから選べる取り廻し(一部車種を除く)
トライピースタイプ
ホースの取り廻しは、幅広いカスタマイズに対応できるトライピース。
2Wayセパレーター(Tスタイル)もしくは3Wayアダプター(Yスタイル)を採用して各ホースを短めに抑制。
ハンドル交換等でホースの延長が必要になった場合は、マスターからセパレーター間のみ交換すればOKです。見た目も機能もカスタム派に最適な方式と言えるでしょう。
※MFJロードレース技術規則に従って2004年からトライピースのホース分岐点を「アンダーブラケットよりも上方」に設置しています。(一部車種を除く)
バイピースタイプ
シンプルなバイピース。
マスターシリンダーから1個のキャリパーへ、そこからもう一方のキャリパーへ。
こうして2本のホースをシンプルに取りまわすのが「バイピース」です。
ステムまわりにパーツを増やしたくないときにも最適な方法です。
車種専用設計
Swage-Line PROは車種専用設計&専用部品を採用することで、 無駄を省いた理想的な取り廻しを実現しています。
適材適所
ホースエンドの片端には、ホースにバンジョーを直接カシめる「バンジョー・ダイレクト・スウェージング」を、二輪用として初採用。コンパクト化を推進するとともに、接合部を減らすことでシール性をより向上させた。(他端は脱着・調整が容易な、フィッティング+アダプター構造を採用)
計6パターンのカラー
オールステンレス仕様(ステンレス/ブラック)の他、フィッティングとバンジョーボディのみをアルマイトパーツとしたハイブリッド仕様(レッド/ブルー)もラインナップ。
ホースカラーはクリアとブラックからお選びいただけます。
図解入り取扱説明書付属