※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
(1件のレビュー)
内容量1セット
適合メーカーSUZUKI
適合車種GSR400 (06-12)
仕様ABS車輌への装着不可です。
注文コード23690957
品番SAP522FT
 
参考基準価格(税別)¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
 
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様など1080種類から選べます
他の種類を見る
 
メーカー名:スウェッジラインプロ
メーカー品番:SAPB0009FB
「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。
備考:ABS車専用です
適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17
タイプ: h型2本タイプ
素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)
色: レッド&ブルー/ブラックホース