最高最低無線温湿度計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23716796 品番SK-300R(8420-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。
親機にて設定場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能です。※家屋内等の遮蔽物がある場所は無線到達距離が短くなります。
親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせします。注意レベルが一目で分かる「熱中症注意レベル表示シール」を付属。
子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。
親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録します。MAX/MINボタンでいつでも確認できます。
親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。
子機に取り外し可能な吊下げ用フック付。

温度測定範囲(℃)-10〜50 湿度測定範囲(%)20〜90RH 付属品子機(吊下げ用フック付)×1台、単3形アルカリ乾電池(モニター用)×6本、取扱説明書×1部、熱中症注意レベル表示シール×1枚 トラスコ品番764-8928 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 質量(g)親機:約320(乾電池含む)、子機:約155(乾電池含む) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(親機、子機ともに) 測定精度温度:±1.0℃(0.1〜39.9℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%RH(40〜70%RH )、±10%RH(左記以外)※それぞれ温度20〜30℃の場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約169×126×29、子機:約65×129×22 分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH 温度センサーサーミスタ 湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センサ サンプリング約1分(表示更新) 使用環境-10〜50℃、90%RH以下(結露なきこと) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 設置方式卓上式/壁掛け 保管環境0〜50℃、85%RH以下(結露なきこと) 温度表示方式デジタル 防水性子機:JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください)※親機は防水性なし 無線規格特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz 通信距離(m)約90(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
注意
※付属の乾電池はモニター用のため、電池寿命が規定より短い場合があります。
※接続は親機と子機の1対1になります。親機1台に対して、複数台の子機は使用できませんのでご注意下さい。
※本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-07
用途:
畑の温度管理
農・林・水産業

畑の霜対策で使ってます。
今までは、1時間に1度畑の温度を見に行ってましたが家の中から畑の温度が分かるのでとても便利です。

対象商品:
23716796
2019-03-14
用途:
ハウスの温度管理
農・林・水産業

商品は良いのですが、もう少し通信距離があって欲しかったです。
しかし離れていてもハウス内の温湿度がわかるので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする