DUNLOP(ダンロップ)
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
DUNLOP(ダンロップ)の タイヤ
DUNLOP(ダンロップ)の オンロードタイヤ
D423
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
18
注文コード
23729667
品番
323883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径・タイヤ幅
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
新車装着純正タイヤ。
中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。
リム径(inch)
18
タイヤサイズ
120/70ZR18 M/C (59W) TL
タイプ
TL
パターン
D423 F
用途
ホンダVT1300CX(’12〜)用
適合部位
フロント
適合車種
[ホンダ]NM4-01('14〜)
主な適合車種
NM4-01 2014-2016年式:フロントに使用
速度記号/荷重表示
(59W)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23729667
323883
76884859
310421
D423
DUNLOP(ダンロップ)
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です