クイックジョイント R134a用

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23729834 品番 LO
在庫数量:残り157点
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
対応冷媒種別R134a 用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 適合HFC-134a(R134a)専用 全長(mm)51 種類低圧用(青) 取付ねじサイズM10×1.5
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
自動車整備
建設業・工事業

キャッチ感、確実に接続できます、いつもこのものには、多少、不安感がありますが使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
23729825
2025-06-19
用途:
エアコンガスチャージ

耐久性が無い。取外し時にOリングが切れて引っ掛かり取り外しができないくらいになってしまう。

1人が参考にしています
2025-07-17
用途:
ACガス
有限会社カーサロン市川 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

中に入っているOリングがヘロヘロになりガス抜け起こります。
耐油性では無いんかい!

対象商品:
23729825
2024-05-31
用途:
エアコンガス補充
株式会社きょうどう 様

ガス補充時ジョイント部よりガス漏れで今回購入しました、使用しましたが普通に使えます。
不具合があっても安価なので何回でも注文可能ですね。

対象商品:
23729825
2024-03-18
用途:
エアコンのガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

R134aのクイックカプラーより漏れが有ったので此方と交換してみました。少し漏れが有りましたがカプラーを動かして漏れが無いようはなりましたので使えることは出来ました。カプラーか車両側の問題かはわかりません。

2024-10-30
用途:
エアコンガスの点検など
有限会社いそべモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐久性はまずまず。
価格なりと言ってしまえばそれまで。
耐久性がアップしたらうれしい。

対象商品:
23729825
2024-08-10
用途:
エアコン修理工具のメンテ
河守モータース 様

ほぼ希望する日にちまでに届きましたし、問題なく使用できています。
悪くないと思います。

対象商品:
23729825
2023-08-29
用途:
カーエアコン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

色々試したのですがこの商品が一番お値段が安いのに普通につかえます。まだ耐久性は解りませんが100回ぐらいもてば十分かもです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする