MY1B10G-100H-M9BL-XB22 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-100H SMC 23730167

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B10G-100H

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
23730167
品番
MY1B10G-100H-M9BL-XB22
参考基準価格(税別)¥44,390販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載
ストローク(mm)
100
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする