曜日別特売
4GA210R-C6-E02-3 パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKD 23741777

パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24使用流体圧縮空気注文コード23741777品番4GA210R-C6-E02-3
参考基準価格(税別)¥9,480販売価格(税込)¥9,460
販売価格(税別)
8,600

安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。

ポート数5使用流体圧縮空気定格電圧(V)DC24接続口径Φ6ワンタッチ継手オプションノンロック・ロック共用手動装置種類単体バブルダイレクト配管弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.2~0.7型番4GA2流体温度(℃)5~55耐圧力(MPa)1.05給油不要(給油される場合は、タービン油1他のISOVG32をご使用ください。)耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)2000パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)切換位置区分2位置シングル電線接続方式E型コネクタ(上・横方向共用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする