プロクリーン タイヤクリーナースピーディNEW

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード23741874 品番1172
参考基準価格(税別)¥728 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤
手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。
泡切れ時間を大幅に短縮しました。
オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.

成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプスプレー 液性水性 pH値10.9 用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し 寸法(mm)207×Φ66 質量(g)475 危険物の類別非危険物
注意
※自動車タイヤの接地面やオートバイのタイヤへはスリップの原因になりますので使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23741874
2021-12-11
用途:
タイヤの艶出し

いつもこの商品を購入しています。吹き付けるだけで汚れが浮いてくるので、目立つ時は拭き取りますが、そうでない時はそのままで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする