016 VERGE 2X

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23799597 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シティユースからスポーツユース、長距離ツーリングまで極上のライディングを提供致します。SHINKOのタイヤに求める究極を体感してください!

リム径(inch)17 タイヤサイズ120/70ZR17 M/C (58W) タイプTL 速度記号/荷重表示58W 標準リム幅(inch)3.00-3.50 構造TL 許容リム幅(inch)3.00〜3.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-19
用途:
普段乗りからサーキットまで
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤からサーキットまで問題なく使えます。街中では低速走行時のグリップも問題なく狭い道でのUターン旋回も問題ないですしサーキット走行でもそこそこのグリップなので楽しめますし耐久性も悪くないかなと。

1人が参考にしています
対象商品:
23799597
2020-09-11
用途:
バイクタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

大排気量で、重量もある車種ですが快適に2シーズン走ってます。コスパに満足。

1人が参考にしています
対象商品:
23799588
2020-06-10
用途:
CB400SFハイパーブイテック スペック2のタイヤ交換
農・林・水産業

CB400SFのタイヤ交換を自分で行おうと購入しました。
韓国製とは知らずに購入しました。物が到着してMade in Koreaと知って「大丈夫かなぁ」と思いながら作業を行いました。
リヤタイヤには 016 VERGE 2Xを履かせました。
リヤは何とかやっと入りました。
タイヤレバーで入れていくと「ミシミシ」という繊維が断絶するような音がして「本当に大丈夫かなー」と思いながらも、なんとかホイルに入れることができました。
作業途中あまりの硬さに真剣にバイク屋に持ち込もうか考えました。

 フロントは前述のような感じで最終的には「これはホイールに入らないな」と判断してバイク屋さんに持ち込みました。バイク屋さんに持ち込む前の作業中にバールでホイールに入れていくとだんだんとビードが剥がれてきて手組には向かないタイヤだと思いました。

バイク屋さんに診てもらったら、「このタイヤなんかおかしいね」と言われました。
ビード部分がだいぶ剥がれてしまいました。「これじゃ空気が漏れるよ」と言われました。
日本の製造メーカーだったので安心して購入したのですが、製造国が韓国でした。
一万円の一寸お高い勉強をしました。
韓国製と知っていたら購入はしませんでした。
返品できないかなぁ・・・。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は誠に申し訳ございません。ご使用に耐えない不具合等ございましたら弊社お問い合わせ窓口までご一報いただけますよう、お願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする