010 APEX

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23799667 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

強力なドライグリップに加え、優れたウェットグリップ、素早いウォームアップ性、シャープなコーナーリングを実現。高速耐久性・安定性も獲得した、シンコーが送り出すスポーツラジアルの決定版!

適合リア サイズ160/60ZR17 M/C (69W) 構造TL 許容リム幅(inch)4.50〜5.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-08
用途:
通勤からスポーツまで使える
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤からスポーツまで使えてそこそこグリップも良く値段も高くも無いのでいいと思います
ただ耐久性は難ありで新品ですが1年未満でヒビが入りました(使用環境によるのでしょうが)ブランドに拘らずそこそこの値段でグリップするタイヤをお探しの人に向いてると思います

対象商品:
23799703
2020-09-11
用途:
バイクタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

大排気量で重量のあるバイクですが、2シーズンを走って満足する性能です。

1人が参考にしています
対象商品:
23799642
2016-06-10
用途:
バイク整備

商品を購入しましたが、納期はデタラメ・・・届いたタイヤも58Wではなく55Wのサイズ違いが届いて使えない。
商品発注、発送時などに検品すればミスは防げたはずなのに、ただのヒューマンエラーでは済まされない。
経費削減など、企業として問題はあるとは思うけど商品を期待しているエンドユーザーから見ると今一度企業としてのあり方を考え直して貰いたい。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
ご意見は担当部署にフィードバックし、改善に努めさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする