SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の オンロードタイヤ
003 STEALTH
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
速度記号/荷重表示
66W
注文コード
23799728
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
速度記号/荷重表示
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
テストシミレーションを繰り返し、ハイグリップ力を引き出すのに最適なULTRA SOFTコンパウンドを採用。サーキット走行やロードレースにも対応したハイグリップレーシングラジアル。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
150/60ZR17 M/C (66W)
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
66W
標準リム幅(inch)
4.00-4.50
構造
TL
許容リム幅(inch)
4.00〜4.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。