SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の オンロードタイヤ
003 STEALTH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
速度記号/荷重表示
73W
注文コード
23799746
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,200
この商品は
速度記号/荷重表示
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テストシミレーションを繰り返し、ハイグリップ力を引き出すのに最適なULTRA SOFTコンパウンドを採用。サーキット走行やロードレースにも対応したハイグリップレーシングラジアル。
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
190/50ZR17 M/C (73W)
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
73W
標準リム幅(inch)
5.50-6.00
構造
TL
許容リム幅(inch)
5.50〜6.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。