005 ADVANCE

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23799807 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

優れた操作性と耐摩耗性能を備えたハイパフォーマンスタイヤ。様々なシーンで、バイクライフを強力にサポート。シティユースからワインディングまで楽しめる、オールラウンド・ツーリングラジアル。

タイヤサイズ190/50ZR17 M/C (73W) 構造TL タイヤ幅(mm)190 リム径(inch)17 許容リム幅(inch)5.50〜6.00 偏平率(%)50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23799764
2018-09-08
用途:
ヤマハFJRのフロントタイヤとして使用
森野 様

値段的にも安く普通のタイヤとして使用できるタイヤだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする