SR777

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)19 タイヤ幅(mm)100 注文コード23800202 品番-
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はリム径・タイヤ幅など17種類から選べます 他の種類を見る

耐強度に優れたケブラーブレーカーを採用し、高速走行での安定性と高負荷に対する強度を確保しております。直線的なトレッドパターンは、ドライ及びウェット時の優れたトラクション性能を発揮します。

タイヤサイズ100/90-19 M/C (61H)WW 構造TL タイヤ幅(mm)100 リム径(inch)19 許容リム幅(inch)2.15〜2.75 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23800297
2020-11-17
用途:
タイヤ交換
サービス業

前回注文した4年落ちの新品がひび割れてきたのでリベンジで再度購入しました。
今回は今年製造のタイヤが届き言うことなしの大変満足です!!

対象商品:
23800263
2021-01-15
用途:
消耗交換

適合ラインアップが少ない中、お手頃価格で手に入り、まずは満足。
以前装着タイヤは溝より先にウォールがひび割れてきたので交換。
今後ウォールの耐久性に期待。

対象商品:
23800288
2018-11-29
用途:
タイヤ交換
サービス業

新品は新品でも4年前に製造されたタイヤが届きました。
新品というより未使用なだけですね。
値段が安いので何かあるだろうと思っていましたが・・・
硬化が見られますが、全く使い物にならないというわけではないので、星2つ。

2人が参考にしています
対象商品:
23800193
2018-11-22
用途:
タイヤ交換
サービス業

この値段なのでちょっと不安でしたが、ちゃんと今年(2018)製造のタイヤが届きました!大満足!

2018-11-21
用途:
タイヤ交換
サービス業

前輪100/90/19、後輪140/90/16を購入。
前輪は製造が18年でしたが、後輪は14年で4年前のものでした。値段が安いので何故かと思っていましたが、そう言うことかと・・・
それなら、そう言う表示があっても良いのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
23800193
2018-04-17
用途:
タイヤ交換で購入

初めて購入しました。
今まで純正タイヤを使ってましたが、
純正タイヤは固く溝が減らない為か溝が無くなる前にタイヤの横がひび割れてダメになりました。 こちらの商品はタイヤが柔らかく感じるので、乗りやすく扱い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする