SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の オンロードタイヤ
SR712
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23800342
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高い耐摩耗性能と燃費性を備えたタイヤ。千鳥状のトレッドパターンは高速走行時の排水性が向上。雨天時の高いグリップと直進安定性を確保。
タイヤサイズ
140/90-15 M/C (70H)
構造
TL
タイヤ幅(mm)
140
リム径(inch)
15
許容リム幅(inch)
2.75〜3.50
偏平率(%)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。