540 HOLESHOT MS

(3件のレビュー)
返品不可 特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23800498 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

フロントタイヤは狙ったラインをトレースする性能に優れ、リヤタイヤは通常のタイヤではグリップしないようなマディコンディションやサンドの路面において強靭なグリップ力を発揮。

リム径(inch)19 タイヤサイズ70/100-19 42M タイプWT 速度記号/荷重表示42M 構造TT
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23800543
2020-11-05
用途:
バイク
製造業

マディやウッズ、ロックセクションでもガンガン走れるタイヤです。ただタイヤ交換時にビードが硬くて落ちにくいのとコンパウンドが柔らかいのでヘリが早いのが難点です。

対象商品:
23800507
2018-11-28
用途:
WR250Fのフロントタイヤ
建設業・工事業

今までIRCのiX07Sを愛用していましたが、こちらの製品の方が価格が安かったので試しに購入しました
適度な柔らかさとブロックの高さがあり、iX07Sと遜色ないグリップ感があります

1人が参考にしています
対象商品:
23800552
2017-08-17
用途:
自分のバイク

コスパ最高です。送料無料もうれしいし、10%オフの日購入でさらにお得ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする