540 HOLESHOT MS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)16 速度記号/荷重表示51M 注文コード23800525 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品はリム径・速度記号/荷重表示など11種類から選べます 他の種類を見る

フロントタイヤは狙ったラインをトレースする性能に優れ、リヤタイヤは通常のタイヤではグリップしないようなマディコンディションやサンドの路面において強靭なグリップ力を発揮。

リム径(inch)16 タイヤサイズ90/100-16 51M タイプWT 速度記号/荷重表示51M 構造TT
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23800543
2020-11-05
用途:
バイク
製造業

マディやウッズ、ロックセクションでもガンガン走れるタイヤです。ただタイヤ交換時にビードが硬くて落ちにくいのとコンパウンドが柔らかいのでヘリが早いのが難点です。

対象商品:
23800507
2018-11-28
用途:
WR250Fのフロントタイヤ
建設業・工事業

今までIRCのiX07Sを愛用していましたが、こちらの製品の方が価格が安かったので試しに購入しました
適度な柔らかさとブロックの高さがあり、iX07Sと遜色ないグリップ感があります

1人が参考にしています
対象商品:
23800552
2017-08-17
用途:
自分のバイク

コスパ最高です。送料無料もうれしいし、10%オフの日購入でさらにお得ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする