SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
SHINKO(シンコータイヤ)の タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)の オフロードタイヤ
524 HOLESHOT ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
リム径(inch)
17
注文コード
23800595
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
リム径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
初級ライダーから表彰台を狙う上級ライダーまで幅広いライダーにアドバンテージをもたらせます。マディではセルフクリーン機能によりトレッド部の泥づまりを解消します。ラージサイズ、スモールサイズも充実。
適合
フロント
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
70/100-17 40M
タイプ
WT
速度記号/荷重表示
40M
構造
TT
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。