255 TRAIL-PRO

(2件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23800866 品番-
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

TRIAL用専用コンパウンドと構造に加えラジアルタイヤならではの、剛性感を併せ持つモデル。エンデューロレースから林道まで幅広い用途で真価を発揮します。

適合フロント タイヤサイズ110/90R18 M/C 61L 構造TL タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)18 許容リム幅(inch)2.15〜3.00 偏平率(%)90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23800866
2023-08-04
用途:
オフロードバイク林道ツーリング、トレール、トライアル
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレ場なオフロードも急斜面でのグリップ食い付きは良好。チューブレスでもチューブ付きでも装着可能。ビードが柔らかいので、手組が簡単。

対象商品:
23800866
2020-06-03
用途:
バイクのメンテナンス
K‘s商会 様

他店よりも安く購入できるのでいつも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする