E804

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23800875 品番-
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。

リム径(inch)19 タイヤサイズ110/80B19 M/C 59Q タイプTL 速度記号/荷重表示59Q 標準リム幅(inch)2.15-3.00 構造TL 許容リム幅(inch)2.15〜3.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23800875
2021-07-08
用途:
R1150GSの前後に
医療・福祉・介護関連業

ビッグオフ用では最高にお値打ち!
グリップ、耐久性も1年使用で問題なし。
林道も走れます。

1人が参考にしています
対象商品:
23800875
2019-04-02
用途:
R1200GSA LCのフロント用
その他業種

耐久性もグリップも問題なく経済的で気に入っています。
スリップマークが有れば使用限界が分かり易くて良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする