曜日別特売
- E805 SHINKO(シンコータイヤ) 23800884

E805

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード23800884品番-
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ビッグブロックテクノロジーの採用により、オフロード40%、オンロード60%と、様々なシーンでの走破性を実現しております。

適合リアリム径(inch)17タイヤサイズ150/70B17 M/C 69QタイプTL速度記号/荷重表示69Q標準リム幅(inch)3.50-4.50構造TL許容リム幅(inch)3.50~4.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23800884
2019-04-02
用途: R1200GSA LCのリヤ用
その他業種

フロントに比べると耐久性はやや落ちますが費用対効果は抜群だと思います。
高価なタイヤと比較してもグリップ性能も問題ないレベルです

対象商品 : 23800884
2019-06-24
用途: R1200GSLC-ADVに装着

新車時装着のアナキー3よりロードノイズが少ないかもです。
ライフが短いですが価格を考えたら仕方ないですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする